Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó LED-es 4W/230V GU10foglalat 3000K GT50968 - 75280

MásolásMásolás
GE - Izzó LED-es 4W/230V GU10foglalat 3000K GT50968

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Forma - körszelvény

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • LED-ek száma - 1

  • Szélesség - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50968

Gyártói cikkszám

75280

Gyártói típuskód

LED 4/GU10/830/230V/WFL

Színhőmérséklet:

3000 K

Forma:

körszelvény

Lámpafeszültség:

230-230 V

LED-ek száma:

1

Szélesség:

5 mm

Fényerősség:

225 cd

Magasság:

5 mm

Hosszúság:

5.9 mm

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényforrások ; LED modul ; Izzó LED-es 4W/230V GU10foglalat 3000K