Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó LED-es 8,5W/240V E27 foglalat 850lm 4000K SN081806 - 93110190/93120138

MásolásMásolás
GE - Izzó LED-es 8,5W/240V E27 foglalat 850lm 4000K SN081806

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 9-9 W

  • Fényáram - 850-850 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 115.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081806

Gyártói cikkszám

93110190/93120138

Gyártói típuskód

LED8.5 / STIK / 840 / 220-240 / E27 / F 3/15

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Fényáram:

850-850 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

115.5 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

240-240 °

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

95 lm/W

Átmérő:

38 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; GE ; Izzó LED-es 9W/240V E27 foglalat 850lm 4000K