Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - LST CSERÉLHETŐ BETÉT 40KA 1000V DC IP20 SX046395 - GWD6448

MásolásMásolás
GEWISS - LST CSERÉLHETŐ BETÉT 40KA 1000V DC IP20 SX046395

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 40 kA

  • Szerelési mód - modul

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046395

Gyártói cikkszám

GWD6448

Gyártói típuskód

GWD6448

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

40 kA

Szerelési mód:

modul

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

1 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Igen

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

1000 V

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Gewiss D6448