GEWISS - LST TÚLFESZÜLTSÉG KORLÁTOZÓ NAPELEMES ALK.HOZ 40KA 1000V DC TIP: 2 SX046384 - GWD6428
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 40 kA
Védelmi szint - 4 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-S - Nem
Hálózati forma DC - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046384
Gyártói cikkszám
GWD6428
Gyártói típuskód
GWD6428
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
40 kA
Védelmi szint:
4 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
3 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1060 V
Hálózati forma egyéb:
Igen
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
1000 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
4 kV
Védettségi szint N-PE:
4 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20