Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - LST TÚLFESZÜLTSÉG KORLÁTOZÓ NAPELEMES ALK.HOZ 40KA 600V DC TIP: 2 SX046383 - GWD6426

MásolásMásolás
GEWISS - LST TÚLFESZÜLTSÉG KORLÁTOZÓ NAPELEMES ALK.HOZ 40KA 600V DC TIP: 2 SX046383

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 40 kA

  • Védelmi szint - 2.6 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Hálózati forma DC - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046383

Gyártói cikkszám

GWD6426

Gyártói típuskód

GWD6426

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

40 kA

Védelmi szint:

2.6 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

3 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség DC:

660 V

Hálózati forma egyéb:

Igen

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

600 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Védelmi szint L-N:

2.6 kV

Védettségi szint N-PE:

2.6 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Gewiss D6426