GEWISS - LST TÚLFESZÜLTSÉG KORLÁTOZÓ1P 40KA TIP: 2 1 M SX046377 - GWD6412
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 40 kA
Védelmi szint - 1.3 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TN-S - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046377
Gyártói cikkszám
GWD6412
Gyártói típuskód
GWD6412
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
40 kA
Védelmi szint:
1.3 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
1 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Igen
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
1.3 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Igen
Védettség:
IP20