Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - LST TÚLFESZÜLTSÉG KORLÁTOZÓ1P+N 12,5KA TIP: 1+2 2 M SX046370 - GWD6401

MásolásMásolás
GEWISS - LST TÚLFESZÜLTSÉG KORLÁTOZÓ1P+N 12,5KA TIP: 1+2 2 M SX046370

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 65 kA

  • Védelmi szint - 1.3 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TN-S - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046370

Gyártói cikkszám

GWD6401

Gyártói típuskód

GWD6401

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

65 kA

Védelmi szint:

1.3 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

2 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Igen

Max. levezető lökésáram (8/20):

65 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Védelmi szint L-N:

1.3 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Gewiss D6401