GEWISS - TOROID TRANSZFORMÁTOR ÁRAM-VÉDŐKAPCSOLÓKHOZ ?: 80MM In=400A SX045793 - GW96333
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Primer névleges áram In - 400 A
Nyílásátmérő - 80 mm
Csapó rögzítés - Nem
Túláram behatároló faktor - FS 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045793
Gyártói cikkszám
GW96333
Gyártói típuskód
GW96333
Kivitel:
egyéb
Primer névleges áram In:
400 A
Nyílásátmérő:
80 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Túláram behatároló faktor:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Nem
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Gewiss 96333