GEWISS - TÚLFESZÜLTSÉG LEVEZETŐ 75J 1M FEH IP41 SX040812 - GW20423
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 250 V
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett
Védelmi szint - 4.5 kV
Legmagasabb tartós feszültség AC - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040812
Gyártói cikkszám
GW20423
Gyártói típuskód
GW20423
Névleges feszültség AC:
250 V
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
falon kívüli/süllyesztett
Védelmi szint:
4.5 kV
Legmagasabb tartós feszültség AC:
250 V
Pólusszám:
2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
8 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
3. típus vizsgálati osztály:
Nem
Védelmi szint L-N:
4.5 kV
Védettség:
IP41
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
4 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
4 mm2
Jelzés az eszközön:
optikai
Zavarszűrővel:
Nem