Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Izzó ledes 2W G4 WW 2800K IP20 GT96667 - GXLZ085

MásolásMásolás
GREENLUX - Izzó ledes 2W G4 WW 2800K IP20 GT96667

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - egyéb

  • Hosszúság - 33 mm

  • Névleges feszültség - 12-0 V

  • Lámpaforma - egyéb

  • Üveg / fedél kivitel - világos

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660108506

Sonepar cikkszám

GT96667

Gyártói cikkszám

GXLZ085

Gyártói típuskód

LED18 SMD 2835

Foglalat:

egyéb

Hosszúság:

33 mm

Névleges feszültség:

12-0 V

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC/DC

Szín:

egyéb

Közepes névleges élettartam:

35000 h

Átmérő:

25 mm

Védettség:

IP20

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 2W G4 WW 2800K