Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Izzó ledes 6W E27foglalat 530lm 360fokos 2800K GT89931 - GXLZ138

MásolásMásolás
GREENLUX - Izzó ledes 6W E27foglalat 530lm 360fokos 2800K GT89931

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - fehér

  • Feszültség fajtája - AC

  • Sugárzási szög - 360 °

  • Átmérő - 60 mm

  • Hosszúság - 105 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT89931

Gyártói cikkszám

GXLZ138

Gyártói típuskód

LED EYE 360 6W WW

Szín:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

360 °

Átmérő:

60 mm

Hosszúság:

105 mm

Közepes névleges élettartam:

35000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W E27foglalat 530lm 360fokos 2800K