Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Áramváltó, BG 113, 150/5 A, 2,5 VA, p.o: 1 SN117824 - SRA01505

MásolásMásolás
HAGER - Áramváltó, BG 113, 150/5 A, 2,5 VA, p.o: 1 SN117824

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Primer névleges áram In - 150 A

  • Szekunder névleges áramerősség - 5 A

  • Pontossági osztály - 1

  • Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 2.5 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117824

Gyártói cikkszám

SRA01505

Gyártói típuskód

SRA01505

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Primer névleges áram In:

150 A

Szekunder névleges áramerősség:

5 A

Pontossági osztály:

1

Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:

2.5 VA

Nyílásátmérő:

29.5 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

29.5-29.5 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Nyílás magassága:

20-20 mm

Túláram behatároló faktor:

FS 5

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó, BG 113, 150/5 A, 2,5 VA, p.o: 1