Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Túlfesz levezető B fok 4KV 1pol 50kA IP20 GT11407 - SP120

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Villám-áramlökés (10/350) - 50 kA

  • Szerelési mód - kalapsín 15 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Méret - 2 TE

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250615661203

Sonepar cikkszám

GT11407

Gyártói cikkszám

SP120

Gyártói típuskód

SP120

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Villám-áramlökés (10/350):

50 kA

Szerelési mód:

kalapsín 15 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Méret:

2 TE

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma IT:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TT:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Igen

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

50 kA

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

10 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Névleges feszültség AC:

230 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

10 mm2

Névleges feszültség DC:

0 V

Védelmi szint:

4 kV

Védelmi szint L-N:

4 kV

Védettségi szint N-PE:

4 kV

Zárlati szilárdság:

1.5 kA

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

nélkül

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Integrált előbiztosítás:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető B fok 4KV 1pol 50kA