Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Túlfesz. levezető, T2 oszt., 4P, dugaszolható, 25kA IP20 SN146210 - SPB415

MásolásMásolás
HAGER - Túlfesz. levezető, T2 oszt., 4P, dugaszolható, 25kA IP20 SN146210

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védelmi szint - 1.35 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN146210

Gyártói cikkszám

SPB415

Gyártói típuskód

SPB415

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védelmi szint:

1.35 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

400 V

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma TT:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Méret:

4 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. PV-feszültség:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Védelmi szint L-N:

1.35 kV

Védettségi szint N-PE:

1.6 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

125 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

80 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség:

IP20

Túlfesz. levezető, T2 oszt., 4P, dugaszolható, 25kA IP20