Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Túlfesz. levezető, T3 (D oszt.), 3P, tokozott, 8 kA, 1,5 kV, távjelző IP20 SN146207 - SPC403N

MásolásMásolás
HAGER - Túlfesz. levezető, T3 (D oszt.), 3P, tokozott, 8 kA, 1,5 kV, távjelző IP20 SN146207

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Névleges feszültség DC - 230 V

  • Névleges áram - 26 A

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Védelmi szint - 1.4 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN146207

Gyártói cikkszám

SPC403N

Gyártói típuskód

SPC403N

Névleges feszültség AC:

230 V

Névleges feszültség DC:

230 V

Névleges áram:

26 A

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Védelmi szint:

1.4 kV

Legmagasabb tartós feszültség AC:

264 V

Pólusszám:

4

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

9 kA

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

9 kA

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Teljes levezető lökésáram (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):

9 kA

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védelmi szint L-N:

1.25 kV

Védelmi szint L-PE/N-PE:

1.4 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

16 A

Védettség:

IP20

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

25 A

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

4 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

2.5 mm2

Jelzés az eszközön:

optikai

Túlfesz. levezető, T3 (D oszt.), 3P, tokozott, 8 kA, 1,5 kV, távjelző IP20