HAGER - Túlfeszültség-levezető, dugaljhoz, T3, 1,5 mm2 SN131932 - EUS315
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 230 V
Névleges feszültség DC - 230 V
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - egyéb
Védelmi szint - 1.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131932
Gyártói cikkszám
EUS315
Gyártói típuskód
EUS315
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges feszültség DC:
230 V
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
egyéb
Védelmi szint:
1.5 kV
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Pólusszám:
3
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
3 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Teljes levezető lökésáram (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
3 kA
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védelmi szint L-N:
1.3 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
16 A
Védettség:
egyéb
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
16 A
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1.5 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
1.5 mm2
Jelzés az eszközön:
akusztikus
Zavarszűrővel:
Nem