HELU-KÁBEL - FEP 1x1,5 fekete Heat 205 vezeték Teflon szig GT53671 - 25561 0085001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Érszigetelés - FEP
Köpeny színe - fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben - -100-205 °C
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT53671
Gyártói cikkszám
25561 0085001
Gyártói típuskód
FEP 1x1,5 fekete/Heat 205
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Érszigetelés:
FEP
Köpeny színe:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-100-205 °C
Névleges feszültség U:
600 V
Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 24VDC 4morze 10A tesztgomb+állapotjelzés