Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

HELU-KÁBEL - H05VVC4V5-K 7x1.5 300/500V PVC vezérlőkábel, árnyékolt, olajálló, szürke G72308 - 13100

MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - H05VVC4V5-K 7x1.5 300/500V PVC vezérlőkábel, árnyékolt, olajálló, szürke G72308

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 7

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G72308

Gyártói cikkszám

13100

Gyártói típuskód

H05VVC4V5-K 7x1.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

7

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; H05VVC4V5-K 7x1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 7 x 1 mm2 árnyékolt