Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HELU-KÁBEL - JZ-600 3x1,5 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak GT36958 - 10657

MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - JZ-600 3x1,5 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak GT36958

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT36958

Gyártói cikkszám

10657

Gyártói típuskód

JZ-600 3x1.5 fekete 0.6/1kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

1000 V

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x58W opál burás sülly IP40 EVG