Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HELU-KÁBEL - LiYY 2x1 500V Elektronikai vezérlőkábel, szürke G69735 - 18110

MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - LiYY 2x1 500V Elektronikai vezérlőkábel, szürke G69735

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69735

Gyártói cikkszám

18110

Gyártói típuskód

LiYY 2x1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Érszigetelés:

PVC

Érjelölés:

szín

Névleges feszültség U:

250 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; LIYY 2 x 1 mm2 Elektronikai vezérlőkábel 2x1 mm2