Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HELU-KÁBEL - PUR Spiral fekete 3x1 0,5m -> 2m SN073543 - 84903

MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - PUR Spiral fekete 3x1  0,5m -> 2m SN073543

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073543

Gyártói cikkszám

84903

Gyártói típuskód

PUR Spiral fekete 3x1 0,5m -> 2m

Szórakoztató elektronika ; Tartozék szórakoztató elektronikához ; %Proda Jane Indicator külső akku 20000mAh