Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HELU-KÁBEL - TRAYCONTROL® 500 5G18 AWG (0,963 mm²) GR SN076663 - 63091

MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - TRAYCONTROL® 500 5G18 AWG (0,963 mm²) GR SN076663

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076663

Gyártói cikkszám

63091

Gyártói típuskód

TRAYCONTROL® 500 5G18 AWG (0,963 mm²) GR

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; TRAYCONTROL® 500 5G18 AWG (0,963 mm2) GR