HELU-KÁBEL - YSLCY-Oz EB 12x1 kék 300/500V PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, EB gyújtószikramentes, z/s ér nélkül, fekete számozott erek GT20528 - 00913031
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 12
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20528
Gyártói cikkszám
00913031
Gyártói típuskód
YSLCY-Oz EB 12x1 kék 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
12
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Külső átmérő kb.:
12 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló összekötő tengely SIRCO VM1 63-125A