Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HELU-KÁBEL - YSLCY-Oz EB 2x1,5 kék 300/500V PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, EB gyújtószikramentes, z/s ér nélkül, fekete számozott erek G72546 - 14050

MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - YSLCY-Oz EB 2x1,5 kék 300/500V PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, EB gyújtószikramentes, z/s ér nélkül, fekete számozott erek G72546

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G72546

Gyártói cikkszám

14050

Gyártói típuskód

YSLCY-Oz EB 2x1.5 kék 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-50 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLCY-O 2x 1,5 blau Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 2 x 1,5mm2 kék