Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Flexi sín 15.5x6x0.8mm/2m szig réz 250A 009116 - 2010206

MásolásMásolás
HENSEL - Flexi sín 15.5x6x0.8mm/2m szig réz 250A 009116

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 250 A

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 15.5 mm

  • Lamella vastagsága - 0.8 mm

  • Vastagság - 4.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591653509

Sonepar cikkszám

009116

Gyártói cikkszám

2010206

Gyártói típuskód

MI VS 250

Névleges üzemi áram:

250 A

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

15.5 mm

Lamella vastagsága:

0.8 mm

Vastagság:

4.8 mm

Lamellák száma:

6

Lamellált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 15.5x6x0.8mm/2m szig réz 250A