Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Flexi sín 20x11x1mm/2m szig réz 630A G15036 - 2000386

MásolásMásolás
HENSEL - Flexi sín 20x11x1mm/2m szig réz 630A G15036

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 630 A

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 20 mm

  • Lamella vastagsága - 1 mm

  • Vastagság - 11 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591653868

Sonepar cikkszám

G15036

Gyártói cikkszám

2000386

Gyártói típuskód

MI VS 630

Névleges üzemi áram:

630 A

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

20 mm

Lamella vastagsága:

1 mm

Vastagság:

11 mm

Lamellák száma:

11

Lamellált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 20x11x1mm/2m szig réz 630A