IFM - AS-i control cabinet modul 4E/4A T ST IP20 GT69695 - AC2704
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség DC-nél - 18-30 V
Digitális bemenetek száma - 4
Digitális kimenetek száma - 4
Digitális kimenet fajtája - egyéb
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69695
Gyártói cikkszám
AC2704
Gyártói típuskód
CabinetModule 4DI 4DO T ST
Tápfeszültség DC-nél:
18-30 V
Digitális bemenetek száma:
4
Digitális kimenetek száma:
4
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Kimeneti áram:
1 A
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
5 mA
Megengedett feszültség a kimeneten:
10-30 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Igen
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Rendszerkomponensek:
Nem
Védettség:
IP20
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
45 mm
Magasság:
112 mm
Mélység:
48.5 mm