INESA - Izzó ledes 5W E27 foglalat normál alak 640lm 2700K Filament SN072671 - 60616
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072671
Gyártói cikkszám
60616
Gyártói típuskód
60616
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W E27 foglalat normál alak 640lm 2700K Filament