INESA - Izzó ledes 6W E27 foglalat normál alak 600lm 4000K opál szabályozható SN075136 - 60387
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075136
Gyártói cikkszám
60387
Gyártói típuskód
60387
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W E27 foglalat normál alak 600lm 4000K opál szabályozható