Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

IVELA - Áramsín 1fázisú 3000mm fehér GT73132 - 7701-30

MásolásMásolás
IVELA - Áramsín 1fázisú 3000mm fehér GT73132

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Csoportok/fázisok száma - 1

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Max. elektromos terhelhetőség fázisonként - 4000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT73132

Gyártói cikkszám

7701-30

Gyártói típuskód

7701-30

Névleges feszültség:

230-230 V

Csoportok/fázisok száma:

1

Szín:

fehér

Hosszúság:

3000 mm

Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:

4000 W

Forma:

négyszögletű

Magasság:

22 mm

Szélesség:

30 mm

Anyag:

alumínium

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Áramsín és tartozékai ; Áramsín 1fázisú 3000mm fehér