Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

IVELA - Áramsín 3fázisú 4000mm fehér GT19495 - 7501.40.31

MásolásMásolás
IVELA - Áramsín 3fázisú 4000mm fehér GT19495

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Csoportok/fázisok száma - 3

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 4000 mm

  • Forma - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT19495

Gyártói cikkszám

7501.40.31

Gyártói típuskód

7501.40.31

Névleges feszültség:

230-230 V

Csoportok/fázisok száma:

3

Szín:

fehér

Hosszúság:

4000 mm

Forma:

négyszögletű

Magasság:

34 mm

Szélesség:

42 mm

Anyag:

alumínium

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Áramsín és tartozékai ; Áramsín 3fázisú 4000mm fehér