Kábel, vezeték - A03VH-F 2x 0,75 fehér Műa szig hajlvezeték 300/300V MZSL 323106 - 323106
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
323106
Gyártói cikkszám
323106
Gyártói típuskód
A03VH-F 2x 0,75 fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
fehér
Névleges feszültség U:
300 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 250/5A talpas hiteles 2,5VA 0,5S%