Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - A03VH-F 2x 1,5 fehér Műa szig hajlvezeték 300/300V MZSL 323108 - 323108

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - A03VH-F 2x 1,5 fehér Műa szig hajlvezeték 300/300V MZSL 323108

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

323108

Gyártói cikkszám

323108

Gyártói típuskód

A03VH-F 2x 1,5 fehér

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Érszigetelés:

PVC

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

fehér

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

300 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; A03VH-F 2x 1,5 fehér Műa szig hajlvezeték 300/300V