Kábel, vezeték - A03VH-F 2x 1,5 fekete Műa szig hajlvezeték 300/300V MZSL G32960 - 323108
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Érszigetelés - PVC
Köpeny anyaga - PVC
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G32960
Gyártói cikkszám
323108
Gyártói típuskód
A03VH-F 2x 1,5 fekete
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Érszigetelés:
PVC
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
300 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; A03VH-F 2x 1,5 fekete Műa szig hajlvezeték 300/300V