Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Kábel, vezeték - AT-N05VVH-U 3x1,5 fekete Mmfal/Mmcu 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű falvezeték(falkábel) YMSteg MMFal GT31132 - 447001

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - AT-N05VVH-U 3x1,5 fekete Mmfal/Mmcu 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű falvezeték(falkábel) YMSteg MMFal GT31132

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31132

Gyártói cikkszám

447001

Gyártói típuskód

%YMSteg 3x1.5 fekete AT-N05VVH-U

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 9mmx3m piros 3D