Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - DBP 2,5kN PE 24F 50/125 OM2 fekete SN087247 - DBP 2,5kN PE 24F 50/125 OM2

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - DBP 2,5kN  PE  24F 50/125 OM2 fekete SN087247

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087247

Gyártói cikkszám

DBP 2,5kN PE 24F 50/125 OM2

Gyártói típuskód

DBP 2,5kN PE 24F 50/125 OM2 fekete

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; Hálózati fojtó (75kW, 3x200uH/145A)