Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Kábel, vezeték - ERVITAL E30-90/FE180 2X1 mm 300V PIROS Tűzjelzőkábel tűzálló tömör GT32361 - 445001

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - ERVITAL E30-90/FE180 2X1 mm 300V PIROS      Tűzjelzőkábel tűzálló tömör GT32361

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 2

  • Érszigetelés - PVC

  • Érjelölés - szín

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT32361

Gyártói cikkszám

445001

Gyártói típuskód

ERVITAL E30-90/FE180 2X1 mm 300V PIROS dob

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

2

Érszigetelés:

PVC

Érjelölés:

szín

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny sülly spot halogén lpt 35W 12V IP65