Kábel, vezeték - FB-Y(St)Y 2x2x1 [dob] Tűzjelzőkábel piros, sodrott, árnyékolt (alumínium fólia) GT19452 - FB-Y(St)Y 2 x 2 x 1,- dob
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 4
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Árnyékolás - Igen
Köpeny színe - piros
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19452
Gyártói cikkszám
FB-Y(St)Y 2 x 2 x 1,- dob
Gyártói típuskód
FB-Y(St)Y 2x2x1 [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
4
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Árnyékolás:
Igen
Köpeny színe:
piros
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; FB-Y(St)Y 2x2x1 dobon piros Tűzjelzőkábel árnyékolt sodrott