Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H01N2-D 120 100/100V Hegesztőkábel G50006 - 363567

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H01N2-D 120 100/100V Hegesztőkábel G50006

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Vezetékosztály - E = növelt rugalmasság

  • Névleges feszültség U0 - 100 V

  • Köpeny színe - fekete

  • Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben - -25-80 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G50006

Gyártói cikkszám

363567

Gyártói típuskód

H01N2-D 120

Vezeték névleges keresztmetszet:

120 mm2

Vezetékosztály:

E = növelt rugalmasság

Névleges feszültség U0:

100 V

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

100 V

Kábelek és vezetékek ; Hegesztőkábel ; H01N2-D 120 mm2 Hegesztőkábel