Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H03VV-F 2x 0,5 fehér Műa szig hajlvezeték 300/300V 312205 - 312205

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H03VV-F 2x 0,5 fehér Műa szig hajlvezeték 300/300V 312205

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Érszigetelés - PVC

  • Köpeny anyaga - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 200 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

312205

Gyártói cikkszám

312205

Gyártói típuskód

H03VV-F 2x 0,5 fehér

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Érszigetelés:

PVC

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

fehér

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-70 °C

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

300 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H03VV-F 2x 0,5 fehér Műa szig hajlvezeték 300/300V