Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H03VV-F 3x 0,5 fehér Műa szig hajlvezeték 300/300V 312305 - 312305

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H03VV-F 3x 0,5 fehér Műa szig hajlvezeték 300/300V 312305

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

312305

Gyártói cikkszám

312305

Gyártói típuskód

H03VV-F 3x0.5 fehér

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

fehér

Névleges feszültség U:

300 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H03VV-F 3x 0,5 fehér Műa szig hajlvezeték 300/300V