Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H03VV-F 3x 0,75 gold Műa szig hajlvezeték 300/300V G69068 - H03VV-F 3x0.75 arany

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H03VV-F 3x 0,75 gold Műa szig hajlvezeték 300/300V G69068

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69068

Gyártói cikkszám

H03VV-F 3x0.75 arany

Gyártói típuskód

H03VV-F 3x0.75 arany

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

arany

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó sülly/univerzális/