Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H03VVH2-F 2x0,75 fehér [dob, 1500m] 300/300V MTL PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony lapos tömlővezeték MTL GT58924 - 3128061

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H03VVH2-F 2x0,75 fehér [dob, 1500m] 300/300V MTL PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony lapos tömlővezeték MTL GT58924

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT58924

Gyártói cikkszám

3128061

Gyártói típuskód

H03VVH2-F 2x0.75 fehér [dob, 1500m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

fehér

Névleges feszültség U:

300 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H03VVH2-F 2x 0,75 fehér dob 1500m Műa szig hajlvezeték 300/300V