Kábel, vezeték - H03VVH2-F 2x0,75 fekete 300/300V MTL PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony lapos tömlővezeték MTL 312866 - 312806
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
312866
Gyártói cikkszám
312806
Gyártói típuskód
H03VVH2-F 2x0.75 fekete
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
fehér
Névleges feszültség U:
300 V
Relék ; OMRON ; Biztonsági relé