Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05BQ-F 2x1 Gumikábel PUR szigetelésű 300/500V GT17142 - 22054

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05BQ-F 2x1 Gumikábel PUR szigetelésű  300/500V GT17142

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszigetelés - PUR

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17142

Gyártói cikkszám

22054

Gyártói típuskód

H05BQ-F 2x1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

PUR

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05BQ-F 2x1 Gumikábel PUR szigetelésű 300/500V