Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Kábel, vezeték - H05RR-F 5x 0,75 300/500V Gumikábel GT 328950 - 328950

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05RR-F 5x 0,75  300/500V Gumikábel GT 328950

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

328950

Gyártói cikkszám

328950

Gyártói típuskód

H05RR-F 5x 0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi (szilikon)

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

körszelvény

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (szilikon)

Névleges feszültség U:

500 V

Kéziszerszámok ; Extreme Digital zRt. ; Gardena Combisystem XXL vario műanyag lombseprű