Kábel, vezeték - H05V-K 1x0,5 barna 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH 009044 - 324105
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2Erek száma:
1Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - PVC
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
009044
Gyártói cikkszám
324105
Gyártói típuskód
H05V-K 1x0.5 barna
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
PVC
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
barna
Érszín:
barna
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V