Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05V-K 1x0,5 z/s 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH 003301 - 324105

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05V-K 1x0,5 z/s 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH 003301

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.35 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.150 mm2

Erek száma:

1

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

003301

Gyártói cikkszám

324105

Gyártói típuskód

H05V-K 1x0.5 z/s

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

PVC

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

egyéb

Érszín:

zöld-sárga

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szakadófejes összekötő ; Párhuzamos kötés réz 2 csavaros 50mm2