Kábel, vezeték - H05V-K 1x0,75 sötétkék 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH G38961 - 00104017
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - PVC
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G38961
Gyártói cikkszám
00104017
Gyártói típuskód
H05V-K 1x0.75 sötétkék RAL 5010
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
PVC
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Vezetékátmérő:
2.4 mm
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
kék
Érszín:
kék
Névleges feszültség U:
500 V
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Schneider ; Elosztószekr ajtó kitámasztó 19"