Kábel, vezeték - H05V-U 1x0,75 fehér 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS 004245 - 300506
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2Erek száma:
1Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - PVC
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
004245
Gyártói cikkszám
300506
Gyártói típuskód
H05V-U 1x0.75 fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
PVC
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
fehér
Érszín:
fehér
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H05V-U 1x 0,75 fehér Műa szig rézvezeték 300/500V